Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik
Sekskantmøtrik - 1
Sekskantmøtrik - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik

ISO 4032, stål, styrkeklasse 8, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 14-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 4032 erstatter DIN 934 | Der er ingen lighed | Nominel Ø ændret | Nogle møtrikhøjder ændret | Nøglevidde ændret for M10, M12, M14 og M22 | Kun for standardgevind | Fingevind flyttet til ISO 8673.