Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind
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
Bemærk
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!