Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderhovedskrue Med indvendig sekskant
ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A4-70 rustfrit stål, ≥ M24 A4-70 rustfrit stål
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!