Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 rustfrit stål, ≥ M24 A2-50 rustfrit stål
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 rustfrit stål, ≥ M24 A2-50 rustfrit stål - 1
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 rustfrit stål, ≥ M24 A2-50 rustfrit stål - 2
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 rustfrit stål, ≥ M24 A2-50 rustfrit stål - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, ≤ M24 A2-70 rustfrit stål, ≥ M24 A2-50 rustfrit stål

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 276-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.