Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind - 1
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant og fuldgevind ISO 4762/DIN 912, A2 rustfrit stål, ulegeret, med fuldt gevind

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.