Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762/DIN 912, stål 10.9, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 242-designs
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
ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.