Cylinderhovedbolte med indvendig sekskant, sortiment
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Cylinderhovedbolte med indvendig sekskant, sortiment
1040 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 4762, 8.8 forzinket stål, blåpassiveret (FZB)
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
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Varianter
Sortiment med 1040 dele
- 100 bolte med indvendig sekskant M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm
- 100 bolte med indvendig sekskant M5 x 10 / M5 x 16 mm
- 80 bolte med indvendig sekskant M5 x 20 mm
- 50 bolte med indvendig sekskant M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 bolte med indvendig sekskant M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 bolte med indvendig sekskant M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 bolte med indvendig sekskant M6 x 40 mm
- 30 bolte med indvendig sekskant M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 bolte med indvendig sekskant M8 x 25 / M8 x 30 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!