Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedbolte med indvendig sekskant, sortiment

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedbolte med indvendig sekskant, sortiment

1040 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 4762, 8.8 forzinket stål, blåpassiveret (A2K)

  • Normer: DIN 912
  • Materiale: Stål
  • Materiale styrke: 8,8
  • Overflade: Galvaniseret
  • Antal stykker i sortiment/sæt: 1040 STK
  • Produktvægt (pr. vare): 6,740 kg

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Normer Materiale Materiale styrke Overflade Antal PE
Pris/PE
5964008401
DIN 912 Stål 8,8 Galvaniseret
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
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
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
Sortiment med 1040 dele


  • 100 bolte med indvendig sekskant M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 mm

  • 100 bolte med indvendig sekskant M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 80 bolte med indvendig sekskant M5 x 20 mm

  • 50 bolte med indvendig sekskant M5 x 25 / M5 x 30 mm

  • 50 bolte med indvendig sekskant M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 bolte med indvendig sekskant M6 x 25 / M6 x 30 mm

  • 30 bolte med indvendig sekskant M6 x 40 mm

  • 30 bolte med indvendig sekskant M8 x 16 / M8 x 20 mm

  • 20 bolte med indvendig sekskant M8 x 25 / M8 x 30 mm