Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL) - 1
Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Cylinderhovedskrue med indvendig sekskant ISO 4762, stål, styrkeklasse 8.8, zink-nikkel-belagt, sort (ZNBHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 26-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Fastgørelseselementer med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBHL) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. Belægningen består af et zink-nikkel-legeringslag og et tætningslag (dæklak med integrerede smøringspartikler).



Korrosionsbestandig:



  • Diameter ≥ M2 – 360h*

  • Diameter ≥ M4 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Ændret friktionskoefficientinterval på 0,09 μ-0,14 μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ
Bemærk

ISO 4762 erstatter DIN 912 | Der er nogle ligheder | Nominelt område ændret | Fingevind flyttet til ISO 12474.