Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal) ISO 7042, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Låsemøtrik med spændestykke (massiv metal) ISO 7042, stål 10, forzinket, blåpassiveret (FZB)
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
Bemærk
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!