Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal)
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) - 1
Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Låsemøtrik med spændestykke (helt i metal)

ISO 7042, stål, styrkeklasse 10, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med toplag, sølvfarve, med smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevind M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gælder for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.