Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 1
Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantmøtrik med spændestykke (helt i metal) ISO 7042, stål 8, forzinket, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Der er en vis begrænset lighed | Gevindstørrelserne M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 fjernet | Møtrikhøjde ændret | Nøglevidde for M10, M12 og M14 ændret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingevind inkluderet i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for styrkeklasserne 5, 8, 10, 12.