Skrue med linseformet undersænkhoved og kærv, H ISO 7047, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med linseformet undersænkhoved og kærv, H ISO 7047, stål 4.8, forzinket, blåpassiveret (FZB)
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Bemærk
ISO 7047 erstatter DIN 966 | Der er en vis begrænset lighed | Visse hovedhøjder og hoveddiametre er ændret | Gevindlængder ændret | Styrkeklasse 5.8 og 8.8 udeladt | Indtrængningsdybder for hoveder med kærv ændret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!