Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Pladeskrue med panhoved, form C med Z-krydskærv ISO 7049, A2 rustfrit stål, form C (med spids)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pladeskruer tilhører familien af gevindformende skruer. Når de skrues ind i et forboret kernehul, former disse skruer deres eget modgevind.
Vejledende værdier for valg af den korrekte kernehuldiameter kan findes i DIN 7975.
Form C = gevind med spids
Form F = gevind uden spids
Form R = gevind med afrundet spids
Pladeskruer i rustfrit stål er svagere end pladeskruer i overfladehærdet stål. Det betyder, at disse skruer ikke kan danne et modgevind i pladestål. Derfor kan de kun anvendes i bløde materialer som aluminium.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!