Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH) - 1
Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad skive uden fas ISO 7089, stål 200 HV, zink-nikkel, sort (ZNBH)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Skiver med forzinket krom(VI)-fri zink-nikkel-sort-belægning (ZNBH) er egnet til anvendelser med høj risiko for korrosion. De er det optimale visuelle og funktionelle supplement til sortimentets skruer og møtrikker med zink-nikkel-sort-overflade (ZNBHL).



Korrosionsbestandig:



  • Skiver til ≥ M2 – 360 h*

  • Skiver til ≥ M4 – 480 h*

  • Skiver til ≥ M10 – 720 h*


  • Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS


Oversigt over fordele:



  • Korrosionsbestandighed på op til 720 timer over for grundmetalkorrosion i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS

  • Krom(VI)-fri

  • Termisk kapacitet op til 120 °C

  • Ensartet fordeling af belægningen

  • Funktionel og dekorativ