Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spændeskive ISO 7089, stål 200 HV, forzinket tyklagspassiveret med forsegling (ZSM)
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Forbindelseselementer med forzinket krom (VI)-fri tykfilmspassivering (ZSM) giver et fremtidssikret alternativ sammenlignet med overflader, der indeholder krom (VI). Belægningen består af et zinklag med passivering på en krombund (III) med forsegling. Skiver med ZSM-belægning kan parres med ZSML- samt VZD-belagte gevinddele.
Oversigt over fordele:
- Krom (VI)-frit alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapacitet op til 120 °C
- Ensartet fordeling af belægningen
- Funktionel og dekorativ
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!