Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad spændeskive med stor udvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 rustfrit stål
Flad spændeskive med stor udvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 rustfrit stål - 1
Flad spændeskive med stor udvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 rustfrit stål - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad spændeskive med stor udvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, A2 rustfrit stål

Hårdhedsklasse 200 HV

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Bemærk

DIN 9021 er trukket tilbage og erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1.



Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og hører således under DIN 9021.