Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB) - 1
Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad spændeskive med stor udvendig diameter ISO 7093-1, stål 200, HV zinkbelagt, blåpassiveret (FZB)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 7-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Skive med stor udvendig diameter

  • Hårdhed min. 200 HV
Bemærk
  • DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og forbliver således gyldige som DIN 9021