Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flad skive – store serier ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)
Flad skive – store serier ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH) - 1
Flad skive – store serier ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH) - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flad skive – store serier ISO 7093-1, stål 300 HV, zinkflage, sølv (ZFSH)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 9-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til konstruktion af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der har krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSH er som følger:


  • Diameter ≥ M6 - 480h*

  • Diameter ≥ M10 - 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS
Bemærk

Navnet ZFSH har følgende betydning:


Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og uden smøring, der ændrer friktionskoefficienten.



DIN 9021 er blevet erstattet af international standard DIN EN ISO 7093-1.


Nominelle størrelser 2,5 og 7 er ikke længere omfattet af DIN EN ISO 7093-1 og hører således under DIN 9021.