Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant ISO 7380-1, A4-070 rustfrit stål, ulegeret
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant ISO 7380-1, A4-070 rustfrit stål, ulegeret
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
Bemærk
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 3506-1
Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind
- M3 har fuldgevind op til og med 20 mm
- M4 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M5 har fuldgevind op til og med 25 mm
- M6 har fuldgevind op til og med 30 mm
- M8 har fuldgevind op til og med 35 mm
- M10 har fuldgevind op til og med 40 mm
- M12 har fuldgevind op til og med 50 mm
- M16 har fuldgevind op til og med 60 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!