Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant
Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant - 1
Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med fladt, halvrundt hoved og indvendig sekskant

ISO 7380-1 stål 010.9, galvaniseret, blå passiveret (A2K)

  • Standarder: ISO 7380-1
  • Materiale: Stål
  • Egenskabsklasse: 010,9
  • Overflade: Galvaniseret
  • Hovedtype: HRD
  • Kærvtype: Indvendig sekskant
  • Gevindtype: M
  • Gevindformat: Standard metrisk tråd
  • Produktklasse: A
  • RoHS-kompatibel: Ja

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 89-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Gevindtype x nominel diameter Længde Hoveddiameter Hovedhøjde Antal PE
Pris/PE
0060011270
M12 70 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011012
M10 12 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011020
M10 20 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011025
M10 25 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011040
M10 40 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011035
M10 35 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011216
M12 16 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011220
M12 20 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011225
M12 25 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011230
M12 30 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011235
M12 35 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011240
M12 40 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011245
M12 45 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011250
M12 50 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
0060011255
M12 55 mm 21 mm 6,6 mm
50 stk.
006001310
M3 10 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
006001312
M3 12 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
006001320
M3 20 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
006001316
M3 16 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
00600134
M3 4 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 stk.
00600136
M3 6 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
00600135
M3 5 mm 5,7 mm 1,65 mm
1000 stk.
006001410
M4 10 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
00600138
M3 8 mm 5,7 mm 1,65 mm
100 stk.
006001416
M4 16 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
006001420
M4 20 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
006001425
M4 25 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
006001430
M4 30 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
00600148
M4 8 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
006001514
M5 14 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 stk.
006001512
M5 12 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001518
M5 18 mm 9,5 mm 2,75 mm
1000 stk.
006001520
M5 20 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001525
M5 25 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001530
M5 30 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001535
M5 35 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 stk.
006001540
M5 40 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
00600156
M5 6 mm 9,5 mm 2,75 mm
500 stk.
006001614
M6 14 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001622
M6 22 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 stk.
006001630
M6 30 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001625
M6 25 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001635
M6 35 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001640
M6 40 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
00600166
M6 6 mm 10,5 mm 3,3 mm
1000 stk.
006001650
M6 50 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 stk.
006001660
M6 60 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 stk.
006001670
M6 70 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001810
M8 10 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001812
M8 12 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001814
M8 14 mm 14 mm 4,4 mm
200 stk.
006001816
M8 16 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001818
M8 18 mm 14 mm 4,4 mm
500 stk.
006001825
M8 25 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001820
M8 20 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001830
M8 30 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001835
M8 35 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001840
M8 40 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001845
M8 45 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001860
M8 60 mm 14 mm 4,4 mm
200 stk.
006001880
M8 80 mm 14 mm 4,4 mm
200 stk.
006001870
M8 70 mm 14 mm 4,4 mm
200 stk.
0060011016
M10 16 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011030
M10 30 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011045
M10 45 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011050
M10 50 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011055
M10 55 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011060
M10 60 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
006001510
M5 10 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001616
M6 16 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001620
M6 20 mm 10,5 mm 3,3 mm
0060011080
M10 80 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011070
M10 70 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
0060011260
M12 60 mm 21 mm 6,6 mm
100 stk.
006001412
M4 12 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
00600158
M5 8 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
006001610
M6 10 mm 10,5 mm 3,3 mm
100 stk.
006001612
M6 12 mm 10,5 mm 3,3 mm
00600168
M6 8 mm 10,5 mm 3,3 mm
500 stk.
006001850
M8 50 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
0060010100
M10 100 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
006001445
M4 45 mm 7,6 mm 2,2 mm
006001516
M5 16 mm 9,5 mm 2,75 mm
100 stk.
0060018100
M8 100 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001855
M8 55 mm 14 mm 4,4 mm
100 stk.
006001655
M6 55 mm 10,5 mm 3,3 mm
200 stk.
006001550
M5 50 mm 9,5 mm 2,75 mm
200 stk.
00600146
M4 6 mm 7,6 mm 2,2 mm
100 stk.
0060011090
M10 90 mm 17,5 mm 5,5 mm
100 stk.
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
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 898-1

De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!

Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


  • M3 har fuldgevind op til og med 20 mm

  • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M5 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M6 har fuldgevind op til og med 30 mm

  • M8 har fuldgevind op til og med 35 mm

  • M10 har fuldgevind op til og med 40 mm

  • M12 har fuldgevind op til og med 50 mm

  • M16 har fuldgevind op til og med 60 mm