Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret - 1
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret - 2

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant ISO 7380-2, A2-070 rustfrit stål, ulegeret

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 71-designs
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
Disse skruer kan kun udsættes for begrænsede belastninger på grund af deres hovedgeometri, se DIN EN ISO 3506-1

Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


  • M3 har fuldgevind op til og med 20 mm

  • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M5 har fuldgevind op til og med 25 mm

  • M6 har fuldgevind op til og med 30 mm

  • M8 har fuldgevind op til og med 35 mm

  • M10 har fuldgevind op til og med 40 mm

  • M12 har fuldgevind op til og med 50 mm

  • M16 har fuldgevind op til og med 60 mm