Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant - 1
Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Skrue med fladt, halvrundt hoved med flange og indvendig sekskant

ISO -2, stål, styrkeklasse 10.9, zinkflage, sølv (ZFSHL)

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 48-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Zinkflagebelægninger er krom(VI)-frie korrosionsbeskyttelsesbelægninger til samling af erhvervskøretøjer, byggemaskiner, landbrugskøretøjer og -udstyr og alle andre områder, der stiller krav til korrosionsbeskyttelse på køretøjskonstruktionsniveau.



Korrosionsbestandigheden for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6 – 480h*

  • Diameter ≥ M10 – 720h*


  • * Vejledende værdier: Ingen grundmetalkorrosion på steder uden gevind ved salttågetest i overensstemmelse med DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL henviser til følgende korrosionsbeskyttende belægning:


    • Zinkflagebelægning, med sølvfarvet toplag og smøring, der ændrer friktionskoefficienten.

    • Ændret friktionskoefficientinterval fra 0,09μ – 0,14μ som følge af toplaget med integrerede smørende partikler

    Bemærk

    På grund af deres hovedgeometri kan disse skruer kun udsættes for begrænsede belastninger, se DIN EN ISO 898-1

    Skruerne har fuldgevind op til og med nedenstående længder, derefter delgevind


    • M3 har fuldgevind op til og med 20 mm

    • M4 har fuldgevind op til og med 25 mm

    • M5 har fuldgevind op til og med 25 mm

    • M6 har fuldgevind op til og med 30 mm

    • M8 har fuldgevind op til og med 35 mm

    • M10 har fuldgevind op til og med 40 mm

    • M12 har fuldgevind op til og med 50 mm

    • M16 har fuldgevind op til og med 60 mm