Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Fladhovedskrue med hexalobular-hoved, sortiment 1500 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14583
Fladhovedskrue med hexalobular-hoved, sortiment 1500 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14583 - 1
Fladhovedskrue med hexalobular-hoved, sortiment 1500 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14583 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Fladhovedskrue med hexalobular-hoved, sortiment 1500 dele i systemkuffert 4.4.1. ISO 14583

Forzinket stål 8.8, blåpassiveret (FZB)
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
Øget installationsproduktivitet med hexalobular-kærv



Når elementer forbindes med hexalobular-bolte (TX), overføres kraften over et stort overfladeareal på tværs af kærvens flanker i stedet for at blive centreret på et punkt, som det for eksempel er tilfældet med indvendige hexalobular-kærve. Dette har en række fordele:


  • Reduceret slid på værktøj

  • Værktøjet glider ikke, fordi kraften fordeles optimalt

  • Ingen skade på overfladebehandlingen

  • Ingen slingren

  • Skruen placeres sikkert


Hexalobular-kærve skal overholde DIN EN ISO 10664


Som en følge heraf er forbindelseselementer med hexalobular-hoveder standardiseret og kan bruges i hele verden