Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L
Praktisk og ergonomisk universelt vakuum med L-certificering og halvautomatisk filterrengøring
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Støvklasse: L-certificering
Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
Konstant sugeeffekt og lang filterlevetid
Halvautomatisk filterrengøring
Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter
Det flade beholderhoved gør, at Würth-systemkufferter kan fastgøres.
Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug
Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsats, fleksibel slange og strømkabelopbevaring
Enkel og praktisk at bruge
Bajonet- og klemmeforbindelserne sikrer nem og sikker tilslutning af tilbehør med en nominel bredde på 35 mm.
Antistatisk forberedelse
Jordforbindelsen betyder, at statisk elektricitet bortledes. Gnister og elektriske stød forhindres ved brug af elektrisk ledende tilbehør (sælges separat).
- Ved tørstøvsugning skal der altid anvendes en støvpose og et foldefilter. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.
- Anvend et fladt PES-foldefilter til vådstøvsugning.
Ideel til alt almindeligt rengøringsarbejde, f.eks. støvsugning af biler, rengøring af gulve og arbejdsborde.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!