Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 1
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 2
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 3
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 4
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 5
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 6
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 7
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 8
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 9
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 10
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 11
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 12
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L - 13

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 30-L

Praktisk og ergonomisk universelt vakuum med L-certificering og halvautomatisk filterrengøring
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
Støvklasse: L-certificering


Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69



Konstant sugeeffekt og lang filterlevetid


Halvautomatisk filterrengøring



Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter


Det flade beholderhoved gør, at Würth-systemkufferter kan fastgøres.



Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug


Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsats, fleksibel slange og strømkabelopbevaring



Enkel og praktisk at bruge


Bajonet- og klemmeforbindelserne sikrer nem og sikker tilslutning af tilbehør med en nominel bredde på 35 mm.



Antistatisk forberedelse


Jordforbindelsen betyder, at statisk elektricitet bortledes. Gnister og elektriske stød forhindres ved brug af elektrisk ledende tilbehør (sælges separat).

Bemærk
  • Ved tørstøvsugning skal der altid anvendes en støvpose og et foldefilter. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.

  • Anvend et fladt PES-foldefilter til vådstøvsugning.