Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
RED PERFECT® 3D ikke-vævet miniskive
Til mattering, satinfinish og efterbehandling (slutslibning) og til tilpasning af forslebne, flade og let profilerede komponenter fremstillet af højstyrkestål med høje krav til dekorative overflader
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Perfekt slutslibning velegnet til store overfladebehov med markant lavere ruhedsdybde, uden at skabe højglansfinish
- Meget lang levetid og jævn fordeling af slibekorn sikrer en ensartet slibefinish på arbejdsemnet
- Ekstra forstærket ikke-vævet slibemiddel af nylon med tredimensionel ikke-vævet struktur, der giver et mere kompakt og slibende design og skaber en betydeligt højere kantstyrke
- Det ikke-vævede stofs fleksible og elastiske struktur sikrer optimal tilpasning til arbejdsemnet
- Ingen ændring af arbejdsemnets geometri
- Bruges på pneumatiske penneslibere med vinklede, fleksible aksler
- Skiver med en diameter på 75 mm kan også anvendes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslibere sammen med en M14-holder
- Ved høje omdrejningshastigheder fungerer grove korn ligesom finere korn, og ved lave omdrejningshastigheder fungerer fine korn som grovere korn
- Brug værktøj med et lavt kontakttryk. Et for højt kontakttryk fører til for tidlig slitage
- Ved utilstrækkelig spånfjernelse skal det undgås at øge kontakttrykket, men i stedet skal der anvendes en grovere størrelse korn
- Forbedret processikkerhed: Uanset om du arbejder med en elektrisk slibefil, en rørbåndsliber, en stationær slibemaskine eller en vinkelsliber, sikres en ensartet overfladekvalitet
- Til efterbehandling, mattering, satinfinish og udjævning med meget lav ruhedsdybde
- Ingen gennemslibning ved materialebearbejdning af maskindele
- Til fjernelse af misfarvning, lag af maling, overfladerust, snavs og oxidlag, genopretning af let beskadigede overflader, fin mattering og til afgratning
- Til fjernelse af sliberiller, ridser, belægninger og gammel maling
- Til rengøring af overflader
- Materialer, der skal forarbejdes: stål, højkvalitetsstål, aluminium, messing, kobber, træ og plast
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!