Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Fleksibel inddækning Wütop
Fugetætning ideel til tagarbejde. Med god UV-beskyttelse og nem installation.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Egenskaber
- Ideel til tagarbejde, der sikrer fugetætning mod regn og vejr
- Høj stabilitet takket være polyisobutylene (PIB) og indlejret aluminium ekspanderet metalnet
- Nem og hurtig installation med selvklæbende butylbelægning på undersiden
- Optimal formbarhed, der følger tagets konturer og profilerede tagsten
- Høj UV-modstandsdygtighed, hvilket sikrer langvarig holdbarhed og farveægthed
- Op til 30% hurtigere lægning sammenlignet med konventionelle materialer
- Selvklæbende over hele overfladen for sikker positionering og stærk vedhæftning
- Materialetykkelsen sikrer robusthed og pålidelig beskyttelse
- Leveres i praktiske ruller, der gør håndteringen nemmere
Inddækning WÛTOP PIB FLEX er ideel til tagdækning og tætning omkring skorstene, vinduer, vægge og andre taggennemføringer. WÜTOP Poly-Flex, og dets fleksibilitet er velegnet til nybyggeri og renoveringsprojekter.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!