Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Inddækning
Ensidet, selvklæbende, profileret aluminiumsrulle til holdbar og sikker tætning af typiske tagsamlinger.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ideelt alternativ til tyndplader og blyinddækninger
Materialet tilpasser sig perfekt til tagets overflade:
Den prægede overfladestruktur gør, at det kan formes optimalt til taget og let bøjes i alle retninger
Problemfri dræning af vand
sikret af næsten flad overflade
Ingen skadelige tungmetaller som f.eks. bly
UV- og vejrbestandig
Malet overflade giver optimal tilpasning til den pågældende flise
Permanent elastisk, temperaturresistent butylklæbemasse med høj klæbestyrke på næsten alle materialer
WÜTOP® Flex afskæres til den rigtige længde med en saks. Tilpas derefter materialet groft til tagprofilen, og fjern dækfolien fra det klæbende baglag. Tryk den derefter fast mod murstenene, og gnid den jævnt ind i bølgehulen. WÜTOP® Flex kan også forbindes med hinanden. Sørg for god og fast limning med overfladen, især i hjørner. Det anbefales at bruge en gummibelagt trykrulle. Hvis WÜTOP® Flex bruges på opretstående komponenter (f.eks. brændeovne), skal den øverste kant udstyres med en standard inddækning og forsegles med en permanent elastisk tætningsmasse.
Vær opmærksom på følgende punkter for at sikre god, permanent limning:
- Påføring fra +5 °C
- Overfladen skal være ren, tør og fri for støv og fedt
- WÜTOP® Flex skal tilpasses til overfladens kontur og trykkes fast
- Udfør dine egne tests for at sikre korrekt vedhæftning til silikonebelagte mursten
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!