Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Rørmanchet
Manchet til hurtig og nem sikring af lufttæthed omkring rør
- Min./maks. diameter: 90-110 mm
- Produktvægt (pr. vare): 680 g
- Min./maks. temperaturmodstand: -55 til 115 °C
- Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 60 Måned/Måneder
- Bredde: 250 mm
- Længde: 250 mm
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Bredt anvendelig
- UV-stabil
- EPDM-gummiet gør manchetten fleksibel, hvilket giver mange anvendelsesmuligheder
- Høj varmemodstand
Ved montering omkring isolerede stålskorstene skal skorstensleverandørens anvisninger altid følges. Det er vigtigt, at have en afklaring fra hhv. skorstensproducenten samt skorstensfejeren mht. tætning omkring skorsten, da der kan være fare for brand.
Anvendes til at sikre lufttæthed omkring bl.a. ventilationsrør, hvor det er nødvendigt at føre rørene gennem eksempelvis dampspærrefolier. Manchetten har en høj varmemodstand og kan derfor monteres omkring isolerede stålskorstene efter forudgående aftale med skorstensfejer.
Rørmanchetten består af EPDM-gummi, hvorpå der efterfølgende klæbes Eurasol/Eurasol P. tape eller Würth folieklæber. Montagevejledning medfølger i pakken. Ved anvendelse i forbindelse med spirorør kan ekstra tætning omkring rørombuk være nødvendig. Der skal altid være fast underlag på min. 15 mm krydsfiner, forskalling eller lign.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!