Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Gevindbøsning TIME-SERT®
Til reparation af defekte gevind.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Sikkert arbejde, også på svage vægge
Meget tynde vægge på grund af synkront kørende gevind.
Kan bruges i tyndvæggede materialer
Pålidelige reparationer på steder, hvor gevindet kun kan drejes nogle få gange.
Uigennemtrængelig for medier
Trykanvendelse på emnet gør gevindet trykforseglet over for vand, olie og andre væsker og komprimerede gasser.
Selvlåsende
Automatisk formning af endnu ikke fuldt formet gevind, når det skrues ind. Møtrikken vrides med garanti ikke ud, selv uden låsevæske.
Præcis placering i emnet
Møtrikkerne har en krave, der er intet behov for yderligere fastgørelse i emnet
Udrivningsstyrke
Udrivningsstyrke kan variere afhængigt af anvendelsen (kantområder osv.) og materiale. Derfor foreligger der ingen generel information om dette emne. Forsøg i laboratoriet hos Würth har vist at Time-Sert gevindreparationer svarer til det oprindelige gevind i de fleste tilfælde.
Stålmøtrikker
Materiale: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
Overfladebehandling: galvaniseret, passiveret.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!