Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Induktionsvarmer 3,7KW bærbar
Kompakt og kraftfuld induktionsopvarmer med vandkøling til mindre opgaver.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Induktionsvarmer, 3,7 KW
Alsidig og kompakt induktionsvarmer til mindre opgaver på værksteder og til at have med i servicebilen.
Til at løsne fastsiddende bolte, møtrikker, forbindelsesstænger, drivaksler, hjullejehuse, hjulbolte mv. uden brug af åben ild.
- Effektudgang: 3,7 KW
- Nominel spænding: 230 V
- Ampere: 16 A
- Vægt: 13 kg
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!