Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 40-M AUTOMATIC
Universel støvsuger egnet til byggepladser, med M-certificering og automatisk rengøring af filter
- Luftstrøm: 74 l/sek.
- Undertryk: 23.7 kPa
- Beholderkapacitet: 39 l
- Maks. effekt: 1380 W
- Kabellængde: 7,5 m
- Min./maks. frekvens: 50 / 60 Hz
- Lydtryksniveau: 68 dB
- IP-beskyttelsesklasse: IP X4
- Længde: 560 mm
- Bredde: 370 mm
- Højde: 655 mm
- Vis mere... Vis mindre...
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter








Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Støvklasse M-certificering
Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99,9% i overensstemmelse med EN 60335-2-69
Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter
Fladt beholderhoved
Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug
Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsatsen med hurtig tilslutning, fleksibel slange og strømkabelopbevaring
Ideel til anvendelse på byggepladser
Robust beholder med stødfangere og store, robuste metalruller
Antistatisk forberedelse
Statisk elektricitet aflades af det jordforbundne tilslutningsstykke og det elektrisk ledende tilbehør, der er omfattet af leveringen, hvilket sikrer pålidelig beskyttelse mod elektrostatisk ladning.
Alle funktioner er nemme at betjene og styre
Kontakter til tænd/sluk, 15 sek./60 sek. filterrengøring, hastighedsstyring og valg af slange
Brugervenlig betjening sammen med elværktøj
Stikdåse med Hall-sensor til automatisk værktøjsregistrering, som giver mulighed for at styre vakuum via et tilsluttet værktøj.
Automatisk filterrengøringssystem
- Det flade, plisserede filter rengøres automatisk med trykluft i henhold til det valgte tidsinterval (15 eller 60 sekunder).
- Sikrer lang uforstyrret drift
- Lavt støjniveau
- Lang filterlevetid
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Der skal altid anvendes en støvpose og et foldefilter ved tørstøvsugning. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.
- Anvend et fladt, plisseret PES-filter til vådstøvsugning.
- En elektronisk luftstrømsindikator udløser et bip, så snart luftstrømmen falder til under 20 m/sek. Tilbehøret skal kontrolleres for blokering, eller beholderen skal tømmes.
Velegnet til farligt støv, f.eks. hårdt træ, panelmaterialer, malingsstøvpartikler, keramik, beton og mursten. Ikke til asbest!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!