Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Industriel våd- og tørstøvsuger ISS 50-L AUTOMATIC
Universel, højtydende støvsuger egnet til byggepladser, med L-certificering og automatisk rengøring af filter
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Støvklasse L-certificering
Garanteret støvopsamlingseffektivitet på 99 % i overensstemmelse med EN 60335-2-69
Opbevaring og monteringsmulighed til Würth-systemkufferter
Fladt beholderhoved
Tilbehør kan opbevares på enheden og er altid klar til brug
Indbygget opbevaringsplads til ledmundstykket og værktøjsindsatsen med hurtig tilslutning, fleksibel slange og strømkabelopbevaring
Antistatisk forberedelse
Statisk elektricitet aflades af det jordforbundne tilslutningsstykke og det elektrisk ledende tilbehør, der er omfattet af leveringen, hvilket sikrer pålidelig beskyttelse mod elektrostatisk ladning.
Alle funktioner er nemme at betjene og styre
Kontakter til tænd/sluk, 15 sek./60 sek. filterrensning og hastighedskontrol
Brugervenlig betjening sammen med elværktøj
Stikdåse med Hall-sensor til automatisk værktøjsregistrering, som giver mulighed for at styre vakuum via et tilsluttet værktøj.
Automatisk filterrengøringssystem
- Det flade, plisserede filter rengøres automatisk med trykluft i henhold til det valgte tidsinterval (15 eller 60 sekunder).
- Sikrer lang uforstyrret drift
- Lavt støjniveau
- Lang filterlevetid
- Der skal altid anvendes en støvpose og et foldefilter ved tørstøvsugning. Støvsug ikke uden et filtersystem, da sugemotoren i modsat fald kan blive beskadiget, og det kan være forbundet med en sundhedsrisiko som følge af øget udledning af fint støv.
- Anvend et fladt, plisseret PES-filter til vådstøvsugning.
Ideel til rengøring af arbejdspladser og maskiner i produktionshaller, værksteder og på byggepladser takket være en kraftig og robust metalbeholder med stødfangere og robuste metalhjul
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!