Indvendigt beskyttelsessæt til bil
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Nem at bruge
- Alle nødvendige beskyttelsesdele leveres løst foldet i en praktisk dispenserboks
- Det er nemt at planlægge materialekrav, da der kun er ét element; sparer lagerplads og gør dispensersystemer unødvendige
- Egnet til de fleste personbilskabiner
- Hjælper montører med at leve op til de nødvendige kvalitetsstandarder
Kombinationsgulvmåtte
- Kombination af absorberende papir og belagt underside forhindrer gennemblødning
- Beskyttelse mod olie, snavs og vand
Beskyttelse til rattet, gearstang og håndbremse
- Fremragende og sikker pasform takket være indsyede elastikbånd
- Beskytter styreenhederne mod snavs
- Beskyttelse til rat med en ratdiameter på 350–400 mm
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!