Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G - 1
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G - 2
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G - 3
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-G

Til lofts- og vægmontering til glasdøre
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
  • Bæreevne: 40 kg

  • Dørtykkelse: 8-10 mm

  • Dørbredde: min. 450 mm

  • Dørhøjde: maks. 3000 mm

  • ±5 mm højdejustering af slæden

  • Fås med dæmperfunktion på den ene eller begge sider

De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.