Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 40-H
Til lofts- og vægmontering til trædøre
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bæreevne: 40 kg
- Dørtykkelse: 26-40 mm
- Dørbredde: min. 450 mm
- Dørhøjde: maks. 3000 mm
- ±5 mm højdejustering af slæden
- Fås med dæmperfunktion på den ene eller begge sider
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!