Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Indvendigt skydedørsbeslag, sæt SCHIMOS 80-HS
Til trædøre, til loft- eller vægmontering
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Bæreevne: 80 kg
- Dørtykkelse: 26-40 mm
- Dørbredde: 625-2000 mm
- Dørhøjde: Maks. 3000 mm
- Højdejustering ± 5 mm på slæde
- Fås med dæmperfunktion på den ene eller begge sider
De angivne mål er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!