Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Infrarødmultipunktslasertermometer
Infrarødmultipunktslasertermometer - 1
Infrarødmultipunktslasertermometer - 2
Infrarødmultipunktslasertermometer - 3
Infrarødmultipunktslasertermometer - 4
Infrarødmultipunktslasertermometer - 5
Infrarødmultipunktslasertermometer - 6
Infrarødmultipunktslasertermometer - 7
Infrarødmultipunktslasertermometer - 8
Infrarødmultipunktslasertermometer - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Infrarødmultipunktslasertermometer

Infrarødt højpræcisionstermometer med multipunktslasermålssystem til præcise, berøringsfrie temperaturmålinger og forskellige funktioner, herunder målinger via en type K-sensor

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Infrarødmultipunkslasertermometeret er en driftssikker løsning til præcise, berøringsfrie temperaturmålinger og ekstra målefunktioner via en type K-sensor. Det er ideelt til professionelle anvendelsesformål i krævende miljøer.



Bredt temperaturområde


Enheden måler temperaturer fra -50 °C til 1.000 °C i infrarødtilstand. Mulighed for målinger fra -50 °C til 1.370 °C med et termoelement af K-typen. Det medfølgende termoelement muliggør præcise målinger i området fra -40,0 °C til 180,0 °C og kan udvides med et højtemperaturtermoelement efter behov.



Multipunktslasermålssystem


Det cirkulære laservisir forbedrer sigtepræcisionen og gør det muligt at foretage nøjagtige målinger selv over lang afstand (20:1 optisk opløsning). Laseren kan tændes eller slukkes efter behov.



Oplyst display


Kan tændes eller slukkes



Ekstra display


  • Maksimum-, minimum-, gennemsnits- og differenceværdi

  • MAX: Højeste målte værdi

  • MIN: Laveste målte værdi

  • AVG: Gennemsnitlig målt værdi

  • DIF: Forskel mellem højeste og laveste værdi


Justerbar emissionskoefficient


Muliggør præcise målinger på forskellige overflader, kan justeres til et punkt mellem 0,10 og 1,0 (fabriksindstilling 0,95)



Alarm for øvre og nedre temperaturgrænse


Visuelle og hørbare signaler, når de målte temperaturer overstiger eller falder til under de forudindstillede grænseværdier



Justerbar temperaturenhed


Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F) kan vælges



LÅS til/fra


Aktiverer låsetilstand, som viser temperaturen kontinuerligt. Ideel til kontinuerlige målinger.



Automatisk slukning


Enheden slukker automatisk efter 10 sekunder uden aktivitet, når udløseren er blevet sluppet

Bemærk

Batterier (2 x AAA, 1,5 V) medfølger ikke i leveringen.


Læs og overhold sikkerhedsforskrifterne og betjeningsvejledningen, før det infrarødmultipunktslasertermometeret tages i brug.