Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Flexrør SERIE 3321
Flexrør SERIE 3321 - 1
Flexrør SERIE 3321 - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Flexrør SERIE 3321

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Klemningsbestandig: Klasse 3-gennemsnit (750 N på 5 cm ved +23 °C)

  • Slagbestandig: Klasse 3-gennemsnit (2 joules ved -5 °C)

  • Min. driftstemperatur: Klasse 2 (-5 °C)

  • Maks. driftstemperatur: Klasse 1 (+60 °C)
Bemærk

Ikke egnet til brug sammen med flydende cement eller beton

NB! Farven på flexrør er grå i Danmark