Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Intensivt rensemiddel til indsprøjtningsdyser
Særligt intensivt rensemiddel med ROA²-teknologi til brændstofindsprøjtningssystemer i benzinmotorer. Fjerner også aflejringer på indsprøjtningsdyser, som ikke kan fjernes ved brug af rengøringsmidler tilsat brændstoftanken.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Direkte rengøring af indsprøjtningsdyserne
- Indsprøjtningsdyserne skal ikke afmonteres før brug
- Nedbryder og fjerner harpiksrester og aflejringer
- Fremragende renseeffekt omkring indsugningsventilen på indsugningsmotorer
- Sikrer en ensartet indsprøjtning, jævn tomgang og reduceret brændstofforbrug
- Reducerer emissionsværdierne sammenlignet med et system, som ikke er rent
Brug kun 937 Intensivt rensemiddel til indsprøjtningsdyser i benzinmotorer med ICM 2020 (GT00400850).
Regelmæssig brug af 974 Beskyttelse til direkte indsprøjtningsdyser i benzinmotorer efter rensning beskytter også mod genforurening.
- Til rensning af benzinindsprøjtningssystemer
- Til brændstof af dårlig kvalitet
- Ved fejl, f.eks. ustabil tomgang
- Mod forhøjet brændstofforbrug
- Før justering og måling af udstødningsgas
- Mod dårlig motorydelse
- I tilfælde af fejl i indsprøjtningssystemet forårsaget af forurening
- Til brændstofrelateret forurening i højtrykspumper
Der skal anvendes specialværktøj TUNAP 13310 ICM 2020 for at rense systemet uden at afmontere indsprøjtningsdyserne. Se betjeningsvejledningen før brug.
Dosering
Der skal bruges én dåse med 937 Intensivt rensemiddel til indsprøjtningsdyser til én bil (op til fire cylindere). Der skal bruges to dåser til motorer med seks og otte cylindere. Der skal bruges tre dåser til motorer med 10-12 cylindere.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!