Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
- W-BS MULTI-betonskrue med indvendigt gevind Zinkbelagt stål
Betonskrue med indvendigt gevind til en række anvendelser i beton, massiv blok og træ. Enkel planmontering. Zinkbelagt stål.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Nem og enkel montering med slagskruetrækker, især i loftsystemer
- Planmontering
- Indvendigt gevind muliggør en række anvendelser med metriske fastgørelseselementer.
- Fastgørelser kan til enhver tid afmonteres, og ankeret med indvendigt gevind kan om nødvendigt fjernes helt
- Fleksibel og alsidig til brug i en række forskellige grundmaterialer (beton, massiv blok, træ)
- Lav sættedybde reducerer forstærkningsslag og borearbejde
- Minimalt mellemrum og kantafstand takket være meget lille ekspansionsvirkning
Vi anbefaler brug af en passende slagskruetrækker til montering. Det anbefalede nominelle tilspændingsmoment skal overholdes. Til anvendelser, hvor borehullet skal forsegles mod vandindtrængen, eller hvor ankeret skal forblive permanent i grundmaterialet, kan WIT-PE 1000 også bruges.
Europæisk teknisk vurdering ETA-24/0171 for ankre i et redundant, ikke-strukturelt system i revnet og urevnet beton:
- Statisk og delvist statisk virkning (Ø 8-12)
- Brandmodstandsevne R30, R60, R90, R120
Dyvler i et redundant, ikke-strukturelt system med godkendelse/evaluering (Ø 8-12):
I beton med normal vægt C20/25 til C50/60 (revnet og urevnet beton)
Velegnet til fastgørelse af lette og mellemvægtsbeslag:
- Til fastgørelse af f.eks. individuelle rør, individuelle kabler, ophængte rør og kabler, ophængte rør- og kabelforbindelser, lys m.m.
- Aftagelige fastgørelsesanordninger: Afspærringer, stolper, kollisionsbeskyttelse, hegn, møbler m.m.
- Fastgørelser, der er udsat for ild
W-BS-I MULTI (zinkbelagt stål) må kun anvendes under tørre indendørs forhold.
Kan også bruges i beton < C20/25, massiv blok, træ og trykfast natursten (uden godkendelse i hvert enkelt tilfælde)
Beslaget kan fastgøres ved hjælp af metriske fastgørelsesskruer eller gevindstænger i styrkeklasse 4.8, 5.8 eller 8.8 i overensstemmelse med EN ISO 898-1.2013.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!