Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TIG SVEJSEINVERTER TIG 200LCD AC/DC

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TIG SVEJSEINVERTER TIG 200LCD AC/DC

Den digitalt styrede AC/DC TIG-inverter har et opdateret og brugervenligt digitalt LCD-interface til hurtig opsætning via forudindstillede parametre og valg af hukommelse.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Kontakt og højfrekvent tænding


HF-tænding giver større varmekontrol af svejsebassinet, øger svejsepenetrationen og -hastigheden, hvilket giver svejseresultater af høj kvalitet. Desuden understøtter den justering med fodkontrol for at forbedre kontrolmulighederne



LCD-interface


Det er nemt at navigere i og giver hurtig og nem opsætning gennem forudindstillede parametre og valg af hukommelse



Indbygget termisk beskyttelse


Forhindrer maskinen i at arbejde uden for dens sikre termiske zone



Ventilation "on-demand"


Reducerer støj, energiforbrug og forurenende stoffer



AC/DC-udgangskapacitet


Muliggør svejsning på en række metaller, herunder aluminium, stål og titanium, der kan rumme en bred vifte af projekter. Velegnet til både AC-svejsning (ideel til aluminium og magnesium) og DC-svejsning (perfekt til stål, rustfrit stål og kobber), hvilket forbedrer dens anvendelighed.



Multifunktioner


3 i 1-svejser med stang/AC/DC TIG-svejsning/Pulse TIG-svejsning, der opfylder de alsidige svejsebehov til professionelle.

BemærkReservedelsdokumentation i overensstemmelse med (EU) 2019/1784 - Krav til miljøvenligt design af svejsesystemer. Den relevante dokumentation gemmes i Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte den pågældende salgsrepræsentant for at få mere at vide om produktet og anvendelsesformålet.