Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
ISO gel

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

ISO gel

Transparent gele til vandtætning i installationer

  • Indhold: 300 ml
  • Kemisk basis: Organosiloxan-oligomer-opløsningsmiddel
  • Tæthed: 0,96 g/cm³
  • Tæthed/betingelser: 0.96 g/cm³ / ikke hærdet
  • Tæthedsbetingelser: ikke hærdet
  • Farve: Transparent
  • Min. bearbejdningstemperatur: -40 °C
  • Maks. bearbejdningstemperatur: 110 °C
  • Min./maks. bearbejdningstemperatur: -40 til 110 °C
  • Maks. hærdningstid: 0 s
  • Gennemslagsstyrke: 23 kV/mm
  • Holdbarhed fra produktionsdato/betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen: 2 År
  • Produktvægt (pr. vare): 300 g
  • Vægt for indhold: 200 g
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
Varenr. Indhold Kemisk basis Tæthed Tæthed/beting... Antal PE
Pris/PE
0890450910
300 ml Organosiloxan-oligomer-opløsningsmiddel 0,96 g/cm³ 0.96 g/cm³ / ikke hærdet
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
Gele til opfyldning af dåser, som skal være vandtætte