Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
P-1000 elektrikerhandske
P-1000 elektrikerhandske - 1
P-1000 elektrikerhandske - 2
P-1000 elektrikerhandske - 3
P-1000 elektrikerhandske - 4
P-1000 elektrikerhandske - 5
P-1000 elektrikerhandske - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

P-1000 elektrikerhandske

Elektrisk isolerende beskyttelseshandske i overensstemmelse med EN 60903 klasse 0 til arbejde på elektriske systemer og elektriske køretøjer. Ekstra beskyttelse takket være klasse 2-lysbuetest i henhold til EN 61482-1-2.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • Modstandsdygtig over for syre, ozon og kolde temperaturer (kategori AZC)

  • Meget fleksibel og god taktil følsomhed

  • Maks. belægningstykkelse 1 + 0,6 mm iht. standard
Bemærk

Der skal tages hensyn til kravene til prøvning og levetid. Yderligere oplysninger findes under "Dokumenter" i onlinebutikken eller ved at gå til www.wuerth-documents.com.



Brug overhandsker ved arbejde, der involverer mekanisk belastning og risiko for snitskader!