Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Isoleret ringkabelsko

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Isoleret ringkabelsko

  • Min./maks. temperaturforhold: -15 til 75 °C
  • Isoleringsmateriale: PVC

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 16-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Min./maks. ledningstværsnit Farve Flangehul Min./maks. temperaturfor... Antal PE
Pris/PE
05587502
0,5-1,5 mm² Rød M4 -15 til 75 °C
100 stk.
05587520
1,5-2,5 mm² Blå M3.5 -15 til 75 °C
100 stk.
05587521
1,5-2,5 mm² Blå M4 -15 til 75 °C
100 stk.
05587505
0,5-1,5 mm² Rød M8 -15 til 75 °C
100 stk.
05587506
0,5-1,5 mm² Rød M10 -15 til 75 °C
100 stk.
05587503
0,5-1,5 mm² Rød M5 -15 til 75 °C
100 stk.
05587530
4-6 mm² Gul M10 -15 til 75 °C
25 stk.
05587524
1,5-2,5 mm² Blå M8 -15 til 75 °C
100 stk.
05587529
4-6 mm² Gul M8 -15 til 75 °C
25 stk.
05587525
1,5-2,5 mm² Blå M10 -15 til 75 °C
100 stk.
05587527
4-6 mm² Gul M5 -15 til 75 °C
25 stk.
05587528
4-6 mm² Gul M6 -15 til 75 °C
25 stk.
05587522
1,5-2,5 mm² Blå M5 -15 til 75 °C
100 stk.
05587526
4-6 mm² Gul M4 -15 til 75 °C
25 stk.
05587504
0,5-1,5 mm² Rød M6 -15 til 75 °C
100 stk.
05587523
1,5-2,5 mm² Blå M6 -15 til 75 °C
100 stk.
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
  • Materiale: kobber

  • Galvaniseret lag

  • Mærkespænding maks. 600 V

  • "Easy Entry"-isætning

  • Nem, hurtig og sikker isætning af lederen

  • RoHS-kompatibel