Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Isoleringstape HPX

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Isoleringstape HPX

  • Kemisk basis: Naturgummilim
  • Bredde: 15 mm
  • Længde: 10 m
  • Tykkelse: 150 µm
  • Gennemslagsstyrke: 6000 V/mm
  • Maks. temperaturmodstand: 80 °C

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 6-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Farve Kemisk basis Bredde Længde Antal PE
Pris/PE
9501007810
Sort Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.
9501007811
Rød Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.
9501007812
Blå Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.
9501007813
Hvid Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.
9501007814
Gul Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.
9501007815
Grøn Naturgummilim 15 mm 10 m
10 stk.