Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 1
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 2
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 3
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 4
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 5
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 6
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 7
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 8
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 9
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 10
Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Jamo 4 CS skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved

Skrue til justering af afstand ifm. træunderkonstruktioner på overflader af træ, sten eller beton

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 4-designs
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
Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Permanent montering af den komponent, der skal forbindes


  • Fast forbindelse af to trædele eller trædele på murværk gennem de ringformede fastgørelsesriller i bunden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter

  • Justering af spillerum mellem to komponenter ved at dreje skruen tilbage


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Ideel til friktionsfri skruemontering i plast, f.eks. i ankre eller i ensartet højkomprimerede træmaterialer


  • Skruen skærer sig hurtigt gennem det kontinuerlige gevinddesign til spidsen af skruen

  • Ikke-spredende indskruning takket være spidsgeometri uden komponent til reduktion af splittekræfter


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas

  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas. Hvis den bruges udendørs og i rum, der konstant er udsat for høj luftfugtighed, skal du bruge ASSY 4 A2- eller A4-skruer i rustfrit stål og, hvis atmosfæren indeholder klor, HCR-skruer i rustfrit stål

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes