Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 1
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 2
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 3
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 4
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 5
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 6
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 7
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 8
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 9
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 10
Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer - 11

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Jamo plus 4 CSMP skrue til justerbar afstandsmontering Forzinket stål, delgevind med underhovedgevind til justering af det undersænkede hoved med fræselommer

Godkendt skrue til justerbar afstandsmontering af understrukturer af træ på træ

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Ideel kraftoverføring takket være RW-drev


  • Mere kraft på grund af større kontaktområde i bitten

  • Mere stabilitet, enhåndsbetjening og præcis placering takket være kærvens tætte pasform og bittens perfekte pasform

  • Færre bitskift, en enkelt bit til mange skruediametre

  • Kompatibilitet med tidligere AW-drev


Permanent montering af den komponent, der skal forbindes


  • Fast forbindelse af to trædele gennem de ringformede fastgørelsesriller i bunden af hovedet med en diameter, der er større end skruens diameter

  • Justering af spillerum mellem to komponenter ved at dreje skruen tilbage


Maksimal pålidelighed for skrueforbindelsen på grund af asymmetrisk enkelt gevind


  • Optimal matchning af borespids og gevindgeometri

  • Fremragende forankring i træ på grund af asymmetrisk placering af gevindflanker


Præcis positionering og meget ren boring på grund af avanceret centreringsspids


  • Placering og boring uden spåner

  • Maksimal boreydelse og præcis boreproces gennem boreskærekanter (svarer til Forstner-bits)

  • Præcis placering på hårde overflader uden at glide takket være centreringsstift

  • Hurtig skruning takket være blid start af gevind


Stor trækstyrke og smidighed


  • Justeret varmebehandling garanterer stor trækstyrke og høj smidighed
Bemærk
  • Brug ikke skruen i anvendelser, der er direkte udsat for vejrlig eller i fugtige rum med atmosfærer, der indeholder klorgas.

  • ASSY 4, ASSYplus 4 og ASSYplus 4 FG spånpladeskruer er optimeret til brug i træ- og træmaterialer. Til anvendelser i plastdyvler, hvor belastningskapaciteten også kan reduceres, må der kun bruges skruer uden en optimeret gevindspids (spids med fræserribber, borespids, selvrensende rille osv.), f.eks. JAMO 4 CS-, ASSY D-skruer med undersænket hoved eller panhoved

ETA-11/0190-godkendt

Kravene i den europæiske tekniske godkendelse (ETA) skal overholdes