Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
JIC 45° indstik med omløber, indvendigt gevind
Indstiksnippel med 37° konus
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
JIC-indstik (Joint Industry Council) i overensstemmelse med SAE J514.
Konisk formede metaloverflader presses sammen og danner en forsegling.
JIC-hanindstik bruges også som rørtilslutninger. En konus bruges til at udvide røret, så det passer til størrelsen af indstikken.
Konusvinklen er enten 37° eller 47° afhængig af målemetoden.
- Universel
- Sikker
- UNF-gevind
For at skelne mellem en JIC-indstik og den mere almindelige BSP-indstik kan du sammenligne pakningskonusserne: I JIC-møtrikfittings med indvendigt gevind vender pakningskonussen indad og i BSP-møtrikfittings med indvendigt gevind, vender konussen udad.
I JIC-indstik med udvendigt gevind vender pakningskonussen udad, og i de tilsvarende BSP-indstik vender konussen indad.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!